サンキョウプラテック
規格袋0.060mm
こんなお得な商品も!
ポリエチレン袋 厚さ0.06mm
モノタロウ
¥
169
~
税込
¥
186
~
(166)
規格袋に0.06mm厚の厚手タイプが新登場!
色
透明
入数(枚)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53952369
FF-09
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
150
250
9
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952378
FF-10
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
180
270
10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952387
FF-11
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
200
300
11
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952396
FF-12
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
230
340
12
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
53952405
FF-13
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
260
380
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
お一人様 20点まで
53952414
FF-14
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
280
410
14
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
残り1点です
53952423
FF-15
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
300
450
15
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
53952439
FF-16
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
340
480
16
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952448
FF-17
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
360
500
17
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952466
FF-19
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
400
550
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53952475
FF-20
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
460
600
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
取扱停止中
53952457
FF-18
LDPE(低密度ポリエチレン)
0.06
380
530
18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください