全自動コーヒーメーカー

全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー - アイリスオーヤマ

香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。

仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ質量(g)2500容量(L)0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1.1方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292主要材質ポリプロピレン 、ガラスモード粉/豆1/豆2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53967674BLIAC-A600-Bブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
53967683WLIAC-A600-Wホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする