美浜
オレンジシリカゲル(塩化コバルトフリー)
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。
用途
機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています
材質
主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
形状
球状
寸法(mm)
3~5
区分
A型
吸湿度(%)
相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ほぼ無色透明(白色)になったら新しいオレンジシリカゲルと交換して下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53967559
SBIOW12.5
1缶(12.5kg)
1缶(12.5kg)
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967568
SBIOW500
1箱(500g×24缶)
1缶(500g)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000