ブラスト興業
コロナウィルス対策看板 感染症対策
新型コロナウイルス対策の看板。
自立式になっていますのでそのまま設置できます。
用途
自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。
材質
スチール
横幅(mm)
550
縦(mm)
1400
奥行(mm)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53967778
CRN-55B
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967787
CRN-55C
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。