曜日別特売

コロナウイルス 注意喚起プレート

コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業コロナウイルス 注意喚起プレート - ブラスト興業

新型コロナウイルス注意喚起プレート。
素材がPP版で軽量。
どんな所にも張り付けられます。

用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。材質PP奥行(mm)1横幅(mm)450縦(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53967945CRN-PP11枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967954CRN-PP21枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967963CRN-PP31枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967979CRN-PP41枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967988CRN-PP51枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53967997CRN-PP61枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968006CRN-PP71枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968015CRN-PP81枚600450
1,800
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968024CRN-PP1-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968033CRN-PP2-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968049CRN-PP3-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968058CRN-PP4-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968067CRN-PP5-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968076CRN-PP6-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968085CRN-PP7-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53968094CRN-PP8-21セット(2枚)600450
3,500
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする