ノムラ
電路用ハンガー 溶接タイプ
電線を支持するケーブルラック部品です
溶接タイプの電路ハンガーです
用途
固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します
材質
鉄
表面処理
電気メッキ
型式
CB
板厚t(mm)
2.3
内容量
1セット(2個)
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53968374
CB10
100
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
53968383
CB15
150
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
53968399
CB20
200
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
53968408
CB30
300
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
53968417
CB40
400
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
53968426
CB50
500
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください