ノムラ
電路用ハンガー ボルト締タイプ
電線を支持するケーブルラック部品です
ボルト締めタイプの電路ハンガーです
用途
固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します
材質
鉄
表面処理
電気メッキ
ボルト穴径(Φmm)
9
内容量
1セット(2個)
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
長さL(mm)
高さH(mm)
穴数
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53968435
UB10
UB
100
35
固縛用:3
1.6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
53968444
UB15
UB
150
35
固縛用:4
1.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
53968453
UB20
UB
200
35
固縛用:5
1.6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
53968469
UB30
UB
300
35
固縛用:7
2.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
53968478
UB40
UB
400
35
固縛用:9
2.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
53968487
UB50
UB
500
35
固縛用:11
2.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
53968496
NB10
NB
100
40
固縛用:3
2.3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
53968505
NB15
NB
150
40
固縛用:4
2.3
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
53968514
NB20
NB
200
40
固縛用:5
2.3
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
53968523
NB30
NB
300
40
固縛用:7
2.3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
53968539
NB40
NB
400
40
固縛用:9
2.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
53968548
NB50
NB
500
40
固縛用:11
2.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください