曜日別特売

(お試し利用可/返品可能) LED電球 投光器 専用

(お試し利用可/返品可能) LED電球 投光器 専用 - アイリスオーヤマ

【色温度 6,500K】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままご使用頂けます。消費電力が少ないため、1つの発電機で多数使用可能です。製品寿命が長いため、買い替えや交換の手間が少なくなります。昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。

用途口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままご使用頂けます。消費電力が少ないため、1つの発電機で多数使用可能です。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT電源(V)AC100(50/60)電源タイプ電源直結式設置場所屋内・屋外電球の種類LED
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53968268LDR16D-H1台230120×159E26161800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53968277LDR18D-H1台230120×159E26182000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53968286LDR27D-H-E391台520135×211E39273000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53968295LDR45D-H-E391個850158×241E39455000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53968268LDR16D-H52259823LDR16D-HLDR16D-H LED投光器 交換電球 【20000時間】 アイリスオーヤマ 52259823LED投光器 交換電球 【20000時間】アイリスオーヤマ1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53968277LDR18D-H68280898LDR18D-HLDR18D-H LED投光器 交換電球【20000時間】 アイリスオーヤマ 68280898LED投光器 交換電球【20000時間】アイリスオーヤマ1セット(6台)
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53968286LDR27D-H-E3968280916LDR27D-H-E39LDR27D-H-E39 LED投光器 交換電球【20000時間】 アイリスオーヤマ 68280916LED投光器 交換電球【20000時間】アイリスオーヤマ1セット(4台)
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53968295LDR45D-H-E3968280934LDR45D-H-E39LDR45D-H-E39 LED投光器 交換電球【20000時間】 アイリスオーヤマ 68280934LED投光器 交換電球【20000時間】アイリスオーヤマ1セット(4台)
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする