ハンドフリーアーム Rタイプ(旋回式)アタッチメント

ハンドフリーアーム Rタイプ(旋回式)アタッチメント - ベッセルハンドフリーアーム Rタイプ(旋回式)アタッチメント - ベッセルハンドフリーアーム Rタイプ(旋回式)アタッチメント - ベッセルハンドフリーアーム Rタイプ(旋回式)アタッチメント - ベッセル

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。
旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。

仕様最大反力(N・m):5.2付属品キャップボルト(M5×8mm)×4本材質質量(g)310適合ホルダHFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65アズワン品番64-4654-46アタッチメント型式旋回式(Rタイプ)内容量1台
注意
※先端に取り付けるアタッチメントよりも旋回式アタッチメントの最大反力が優先します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53969178HFB-R
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする