ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント

ハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント - ベッセルハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント - ベッセルハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント - ベッセルハンドフリーアーム ホルダーアタッチメント - ベッセル

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。
反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。

仕様最大反力(N・m):10付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本材質アルミ、鉄適合ホルダHBF-Rアタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)内容量1台
注意
※HFB-Hシリーズでは、緩み止め防止及びツール破損防止のため、必ずゴムシートを挟み込んでツールを固定してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53969187HFB-H45380適用ツール:Φ37~4564-4654-41
19,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
53969196HFB-H50390適用ツール:Φ42~5064-4654-42
19,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
53969205HFB-H55370適用ツール:Φ47~5564-4654-43
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
53969214HFB-H60410適用ツール:Φ52~6064-4654-44
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969223HFB-H65570適用ツール:Φ57~6564-4654-45
19,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする