アイドル
ワンタッチ2 すくい枠
用途
金魚すくいの必需品
直径(Φcm)
輪:9
長さ(cm)
16.5
内径(Φcm)
輪:8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53969616
201
1箱(90本)
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969625
201-30
1箱(30本)
¥
2,875
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください