やまと錦魚園
金魚すくい用ポイ フルセット
用途
イベントなどに
サイズ(cm)
プール:100×65×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53969844
229-1
プール:1個、ポイ:4号(200個)、ポリ袋:100枚、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個
¥
11,875
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969853
229-2
プール:1個、ポイ:5号(200個)、ポリ袋:100枚、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個
¥
11,875
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969869
229-3
プール:1個、ポイ:6号(200個)、ポリ袋:100枚、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個
¥
11,875
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
53969878
229-4
プール:1個、ポイ:7号(200個)、ポリ袋:100枚、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個
¥
11,875
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください