パワーモンキープライヤー(黒金)

パワーモンキープライヤー(黒金) - フジ矢パワーモンキープライヤー(黒金) - フジ矢パワーモンキープライヤー(黒金) - フジ矢パワーモンキープライヤー(黒金) - フジ矢パワーモンキープライヤー(黒金) - フジ矢
(2件のレビュー)

掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。
ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。
テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。

用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)263.5最大口開き(mm)45アズワン品番64-3209-80内容量1丁
注意
※使用時には必ず保護具等を着用の上、ご使用ください。
※ボルト・ナット等の二面幅を合わせてご使用ください。
※柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※工具の使用目的以外で使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970158FLM-45-BG
9,980
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-16
用途: モンキーの代わりに

おもしろそうなので買ってみました。使い勝手はいまいちです、いや使いづらいです。
口を開けるときも閉めるときもボタンを押さなければならないのが面倒なのとサイズを合わせるのが思った以上に合わせづらく面倒です。
一応寸法表示が有りますが意味が無いと思います どうせならばM12の時はここに合わせてみたいな表示が有った方がまだ良いかなと思います。

対象商品 : 53970158
2021-10-19
用途: ネジ締め 緩め
株式会社川田商会 協栄自工

今までいちいちウォームギヤを調整して締めて、
一度ウォームギヤを緩めてかけ直して、またウォームギヤを調整して締める
の繰り返しをしていましたが、これはボタンを押して、
調整したら握って締めるだけ。そのままかけ直して締めれるので、
ラチェットモンキーのような感じで使えます。
黒金ていうところがまた良い。
このレンチは金が少し足りないけど、他の黒金プライヤーとお揃いで、
ツールキャビネットの中に並んでいるのを見てるだけで優越感です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする