ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)

ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) - フジ矢
(1件のレビュー)

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付き

用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※必ず下アゴ側へ力をかけてください。
※パイプ等を利用しての使用はしないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大口開き(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970185FLS-28-BG1182864-3209-73
3,470
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53970194FLS-32-BG1393264-3209-74
4,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53970203FLS-43-BG1564364-3209-75
5,460
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53970219FLS-53-BG1855364-3209-76
7,460
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53970219
2021-03-27
用途: 配管作業

狭い場所での確実な配管接続に最適。
大口径に対応しているし、土中なら最小限の掘削で深い場所の作業も可能。
値段は高いが一つあれば一生ものの工具だけに、いい投資だと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする