曜日別特売

ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)

ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) - フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) - フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) - フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) - フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) - フジ矢
(1件のレビュー)

ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。
工具箱にスリムに収納できます。
作業性の良いバネ付タイプです。

用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63内容量1丁
注意
※能力以上の使用はしないで下さい。
※※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970228110-250S-BG
6,350
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53970228
2022-04-11
用途: 作業時
建設業・工事業

バネも付いてるためその辺の安い物よりかは使いやすいです。黒色高級感もあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする