曜日別特売

超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) - フジ矢
(2件のレビュー)

ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。
口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。
菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。
針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。

用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※先端部は非常に薄いのでこじったりねじったりしないでください。破損の原因となります。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970264230-165-BG165Φ2.064-3209-67
5,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
53970273230-200-BG200Φ2.664-3209-68
5,750
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 何かをつかむ
株式会社川田商会 協栄自工

このプライヤーはすごく軽くて手になじむ感じで、一番最初に手に取るプライヤーです。
KUROKINも格好良いです。
最近流行りのひし形の咥え部は、対象物をしっかり咥えるのは良いけど、
傷つけるので好きになれません。
これでひし形じゃない咥え部なら他のプライヤーに目移りしないんですけど。
咥え部先端も網目だったら良いんですが。
それでも色々ある中一番最初に手に取るプライヤーです。

対象商品 : 53970273
2022-04-11
用途: 作業時
建設業・工事業

黒色で高級感もあり持っててオシャレです。
まだ使ってませんが....

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする