曜日別特売

薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)

薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) - フジ矢薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) - フジ矢薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) - フジ矢薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) - フジ矢

狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。
口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。
極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。
針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。

用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0アズワン品番64-3209-69内容量1丁
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※先端部は非常に薄いのでこじったりねじったりしないでください。破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970289210-190-BG
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする