フジ矢
セーフティーコードスリム
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。
スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途
工具の落下防止にご使用ください。
自然長(mm)
840
内容量
1個
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※牽引や吊り上げなどには絶対に使用しないでください。
※雨天での使用や汗などには十分に注意してください。また、洗濯はしないでください。
※安全のため、取付工具の重量は合計1kg以下にしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最大伸長(mm)
自然長(mm)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53970298
FSC-1S-BK
1.0以下
1340
840
ブラック
64-3209-81
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53970307
FSC-1S-GD
1.0以下
1340
840
ゴールド
64-3209-82
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
53970316
FSC-3S-BK
3.0以下
1400
840
ブラック
64-3209-83
¥
3,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
53970325
FSC-3S-GD
3.0以下
1400
840
ゴールド
64-3209-84
¥
3,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください