組立式暗室ブース

組立式暗室ブース - 伸榮産業

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。
ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。
ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。
内部にはLED×1基付いています。

仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28LED色LED40W1灯×1基容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970569KB-112L1500×1500×2000
224,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53970578KB-122L1500×2000×2000
250,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53970587KB-222L2000×2000×2000
264,000
263,980
290,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする