遮蔽ブース
現場ロケーション・作業シーンに合わせた拡張、組み換えが容易な間仕切りブース。
2.2mの立方体ブースは、出入口、壁面の設定が自由。
別売のシートを使用することで、出入口の増設が可能。
本体の立面(4面)において、ブース同士の連結が容易に行え、拡張、レイアウト変更が可能です。
用途が異なるブースも連結できるため、作業室とクリーンブースの設定や遮光室も増設できます。
- 材質
- 強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)(シート)/スチール(フレーム)
- 厚さ(mm)
- 0.3(シート)
- 質量(kg)
- 41.5(14.5(シート)/27(フレーム))
- 外形寸法(mm)
- 2200(W)×2200(H)×2200(D)
- 容積(m3)
- ブース:10.6
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ

















