曜日別特売
モノタロウ

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ

収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ収納ボックス 樹脂製 組立式 連結タイプ - モノタロウ
(26件のレビュー)

使い方は自由自在♪組み立て式の樹脂製収納ボックスです!
軽量で耐久性がある素材なので移動もしやすく、使用しない場合はバラして保管もできます。
組み立ては、棚板を連結部品にパチッと押し込むだけの簡単構造。
縦向き、横向きのどちらでも使えます。
水拭きできるので掃除も簡単です。

用途
収納ケース、オープンラック、整理棚などに。
軽量な小物や書類、本などの収納に。
CD、DVD、衣類、タオル、靴、バッグなどの収納に。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×980 (3段連結後)棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×305×310 (1段)耐荷重(kg)約5/段材質ポリプロピレン(PP)+スチールワイヤー段数3質量(kg)2.1スタッキング可能(4段まで)セット内容棚板13枚、連結部品16個内容量1セット
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※軽量な物の収納用途以外での使用はお止めください。
※各連結箇所はしっかりと押し込んで組み立てください。組み立てが不十分だと崩れる恐れがあります。
※棚板の樹脂シートには鋭利な物が当たらないよう注意ください。
※直射日光が当たる場所や高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※定期的に緩みが無いか確認してください。緩んでいますと、衣服の落下や転倒してけがの原因となります。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54050457-ブラック
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
54050448-ホワイト
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54050448
2026-02-04
用途:
飲食業

とても良いです。
棚板の置き方で、上向き・横向きと変えられるし、2段分の深さも作れます。
惜しいのは、連結部分だけの販売がないことくらいです。
それでも自由度が高く、使い勝手は抜群なので、また買い足す予定です。

対象商品 : 54050448
2025-12-28
用途: 軽量棚
自動車・二輪車・自転車関連業

廃棄時に一般的なカラーボックスより手間がかからないのが良い

2025-05-14
用途: 小物入れ、棚
サービス業

棚板の素材が簡素な感じで少々不安でしたが、耐荷重を守って使用する分には問題ありませんでした。
連結タイプの組み立ては、特殊で面白かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 54050448
2023-08-16
用途: 3段のうち1段の開口部が90度ずれた整理棚として
製造業

3段ボックスの最上段のみ開口部の向きを90度変えられる棚を探して、この製品にたどり着きました。
この製品は、各段を繋ぐアタッチメントが絶妙で、壁パネルの組み方を変えて開口向きを変えられました。(仕様的には開口部を180度ずらして背面に開けることも可能)
壁パネルと底/天井パネルは共通で、ワイヤーフレームにプラシートをピンと張った構造なので、棚面に固いもの、少し重いものを置くと心許ないです。
なので、棚板として100円ショップの300□のMDFパネルを追加し、加えて各段のパネルを結束バンドで固縛したら、見違えるように頑丈になりました。
これを使える場所を探して、リピートする予感がします。

3が参考にしています
対象商品 : 54050448
2023-11-10
用途: デッドスペース埋めに・・・
小林園芸農・林・水産業

サイズ的に丁度良い物が見つかり助かりました。
組み立ても押し込むだけ!簡単で、重量物は載せられませんがコスパばっちりです。

対象商品 : 54050457
2023-10-18
用途: 整理整頓

自宅用にリピート買いしました。インテリアとしてもオシャレです。女性でも軽々と持てるし、組み立てもできます。

1が参考にしています
対象商品 : 54050457
2023-10-04
用途: 整理整頓

重量が軽かったので購入してみました。スタイリッシュでインテリアとしてもおしゃれです。組み立ても簡単でドライバーもいらなかったです。丸い部分が正面にくるように、はめ込んでいくとき注意してください。

対象商品 : 54050448
2023-04-18
用途: 収納や片付けに使用しています
合同会社Ryts医療・福祉・介護関連業

簡単に組み立てられて、軽くて色々な形にアレンジ出来ます。
リピートして3度程購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コネクターのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-06-30
質問:
ブラック、ホワイト以外のカラーはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-06-30

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする