保護メガネ 透明

保護メガネ 透明 - エスパック
(2件のレビュー)

作業者の目元を守ります。
レンズは衝撃に強いPC素材を採用。
耐火性・耐UV。
二次感染防止・リスク軽減や現場環境の改善にも。

形状二眼型材質(本体)ポリカーボネートレンズ色透明材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)150×55×155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970438GL-CL
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53970438
2021-11-26
用途: 機械加工作業
製造業

メガネをかけた上からでも装着することが出来、視野の制約も感じませんでました。

対象商品 : 53970438
2021-07-22
用途: 農作業で使用する
農・林・水産業

草刈り作業の刈払機のチップソーの研磨作業の時に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする