曜日別特売

厨房用温度計

厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ

調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。

用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計材質耐熱ABS、PET、ステンレスオートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)防水性IPX7表示範囲(℃)-50~250使用温度範囲(℃)0~50電池寿命約1年(毎日10分使用時)表示周期0.5秒毎最小目盛(℃)0.1寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16質量(g)約38(電池含む)測定範囲-50~250℃材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16保証期間1年最小目盛0.1 ℃内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970447TT508NRDレッド
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53970456TT508NBLブルー
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53970465TT508NYLイエロー
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53970474TT508NGRグリーン
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする