モノタロウ

グリースガン 自転車用

グリースガン 自転車用 - モノタロウグリースガン 自転車用 - モノタロウグリースガン 自転車用 - モノタロウ
(22件のレビュー)

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。

用途ベアリング部へのグリス充填などにサイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(5.3MB)
注意
※部品が壊れる恐れがありますのでプランジャー部を過度な力で圧縮しないで下さい。
※接続口が米式の容器は直接接続できません。
※グリースカップ内の粘りは錆止めグリスですので、拭かずにそのままご使用いただいて問題ございません。
※通常、調度2のグリスであれば漏れることはございません。
ただし、夏季など、気温が高い場合は漏れやすくなる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044236-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044236
2026-01-14
用途: 加工機器メンテナンス
製造業

良い点 カラフルなボディーで視認性が良い。 グリスに合わせてカラバリ展開してほしい。
悪い点 底蓋が簡素化された設計になっている。 グリス充填後、蓋を押し上げたら蓋はガタガタ動いて遊びが大きい。なおかつ横もれも激しい。 タンク内壁がグリス溜まりで汚損リスク高い。 
※充填グリス WAKO'Sブルーグリースちょう度#1 
他社同等製品は10年以上使っており、今回この商品が安かったので購入したが部品精度が悪い。もう買わない。
グリスで汚れるのを嫌うユーザーが買いたい商品のはずが逆に汚れるって最悪。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-01-08
用途: チェンソーバーのメンテ
その他業種

チェンソーのバーのメンテに
メンテ用の穴が小さいので自転車用が使えそうと思い
購入
本体へのグリスの充填が面倒ですが問題なくバーへの注油が完了
他バイクメンテにも使えそうですし
小さいので取り扱いが楽です

2025-05-28
用途: 細かい部分のグラスアップ
製造業

直径1mm程度の太さで安定してグリスが出てきて、小さなところへも確実にグリスアップできる
チューブを絞ってもなかなか出てこず、握力がへこたれそうになりながらの作業から解放され、無茶快適

2が参考にしています
2025-04-26
用途: コーヒー焙煎機やミルの整備に
飲食業

今まで、細かい場所へのグリス塗布は、綿棒をつかっていましたが、ピンポイントへの少量塗布が難しく、苦労していました。
このグリースガンを使うと、ミリ単位での塗布ができ、とても助かっています。もっと早く使っておけばよかったと思っています。

2025-05-21
用途: チューブのグリスを直接つけて使用

中に直接グリスを投入できるのですが、そこのクリアランスがガタガタで入れる勇気がありませんでした、使用感は良いです。

2024-10-27
用途: 自転車のグリスアップに使用しています。
有限会社テラサービス業

モノタロウ・オリジナルグリス用に購入しました。自転車のグリスアップに使用していますが問題はありません・・・価格が安いのでオススメです。

対象商品 : 54044236
2024-07-11
用途: バネやら錆止めやら、色々使います。
クラブヘアーラウンジサービス業

手がよごれなくて良い!
とりあえずあと2つほど買うつもりです!

対象商品 : 54044236
2023-05-01
用途: 自転車メンテナンス

使いやすくて便利。今のところジャバラグリスのみ使用。次はグリスカップを使用してみるつもり。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャップに漏れ防止のバッキンは使われていますか。
回答:
ヘッド部分に漏れ防止のPVCパッキンがついております。
1が参考にしています
2024-10-22
質問:
底板の高さ(厚み)を教えてください。
回答:
底板の厚みは 約0.1cm です。
2024-10-22
質問:
パッキンなど部品の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-10-22

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする