曜日別特売

Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット

Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット - TRACERLINE

LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。

用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)内容量1セット(50mL×3本)
注意
※POEオイル使用車専用です。※使用ガスは134aのみです。※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。※使用直前に必ず缶を振り、逆さまの状態で使い切って下さい。※残量があればガスが飛び散る恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53971113LL-DR100/P
32,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする