LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。



ホースをコンプレッサーオイルの種類ごとに分けて使用するため購入しました。
ハイブリッド用のPOEオイルには特に注意して使用しています。
使用前には各接続部分のネジをしっかり閉めてガスが漏れないようにしましょう。どのメーカーのホースも使用方法はほぼ一緒でしたね。
そしてこのホースには缶に穴を開けるニードル側、反対側には車体のムシを押しガスを出せるようにするハンドル付き。
接続時の際は両方とも先っぽを引っ込めておき、各接続部の破損の防止をしましょう。
接続後にムシ押しハンドルを回しガスを通しますが、自分の場合はハンドルを全開にしません。回しすぎてムシに負担を掛けないようにするためです。ある程度押し込んだらやめます。これは音や手応えで判断するしかありません。
パージ用のボタンは使い勝手よし。
ホースを外す際前にホース側のムシ押しを引っ込めておきましょう。
エアコンオイルを補充した際は接続部分にウエスを当てて外しましょう。オイルが飛び散ります。