ミノウラ
山田式 足首サポーターW加圧タイプ
テーピング理論を応用した足首サポーター。フィギュアエイト巻が足首を安定させる! 2本の加圧ベルトで足首をしっかり固定 立体構造で抜群のフィット感 日常、スポーツ、レジャー、シーンを選びません! 日本製
用途
足首サポーター(足首の保護、固定、安定に)
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
適合部位
足首
左右区別
左右兼用
足首周り(cm)
対応:18~23
内容量
1個
注意
※締めすぎないようにご注意下さい。
※肌の弱い方は、短時間のご使用で様子を見て下さい。
※長時間、就寝時のご使用は避けて下さい。
※外傷、しっしん、かぶれ、アトピーのある方は使用しないで下さい。
※万一、使用中に身体の異常を感じた時には直ちに使用を中止して下さい。
※乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※面ファスナーの取り扱いには注意して下さい。
※火気に近づけないで下さい。
※サイズをよく確認の上、使用して下さい(対応サイズの表記は平均的な足首回りのサイズと考えて下さい。足の形状により装着しにくい場合があります。)
※機能の感じ方には個人差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53973317
-
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください