パール金属
パーラー 紙製ストロー30P
(2件のレビュー)
環境にやさしい紙製ストロー。
質量(g)
1
使用可能目安
30分
内容量
1袋(30本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
色
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53971874
D-1466
ストレートストロー
30
197
6
バラ
ホワイト・ブラック
紙
¥
280
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
53971883
D-1467
ストレートストロー
30
197
6
バラ
ブラウン・ブラック
紙
¥
280
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
53971899
D-1468
ストレートストロー
30
197
6
バラ
カラフル
紙
¥
280
¥
179
¥
149
アウトレット
¥
164
(税込)
当日出荷
残り2点です
53971908
D-1469
ストレートストロー
30
197
6
バラ
スター
紙
¥
280
¥
179
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください