パール金属
カフェマグ スリムスリムストラップ付マグ250
開けやすいスリムボトル。ストラップ付。スリムなのでカバンにスッキリ収納。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、パッキン・ストラップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)
250
質量(g)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×55×190
保温効力(℃)
48以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972145
HB-5179
ブルー
¥
2,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972154
HB-5180
レッド
¥
2,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972179
HB-5182
ブラック
¥
2,200
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
53972163
HB-5181
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください