パール金属
マイカフェマグ ワンタッチマグボトル500
ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)
500
質量(g)
292
外径×高さH(Φmm×mm)
70×230
保温効力(℃)
65以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972355
HB-4783
マットレッド
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53972364
HB-4784
マットブルー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53972373
HB-4785
マットブラック
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53972389
HB-4786
マットシルバー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください