パール金属
カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ650
軽くてコンパクト。ふたを閉めるだけで自動ロックされます。ワンタッチオープン。飲みやすい角度をキープ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた天面:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた・飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)(耐熱温度80度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)
650
質量(g)
313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×255
保温効力(℃)
67以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972547
HB-4762
ネイビー
¥
3,800
¥
1,998
¥
1,798
アウトレット
¥
1,978
(税込)
当日出荷
残り12点です
53972556
HB-4763
マットブラック
¥
3,800
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り3点です
53972538
HB-4761
ブルーグレー
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください