パール金属
スキット 珪藻土トレー水切りラック2段
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。まな板受け付。
材質
本体・まな板ハンガー:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
400
質量(g)
3400
奥行(mm)
280
段数
2段
耐荷重(kg)
上段:3、下段:4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972933
HB-4987
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください