パール金属
スキット 珪藻土トレー水切りラック2段 スリム
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。まな板受け付。
材質
本体・まな板ハンガー:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
400
質量(g)
2777
奥行(mm)
220
段数
2段
耐荷重(kg)
上段:2、下段:3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972949
HB-4988
¥
8,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください