パール金属
スキット 珪藻土トレー水切りバスケット スリム
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。
材質
本体:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
155
質量(g)
1199
奥行(mm)
220
段数
1段
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53972967
HB-4986
¥
4,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください