モンテ V型卓上グリル

モンテ V型卓上グリル - CAPTAIN STAGモンテ V型卓上グリル - CAPTAIN STAG

ソロキャンプやお花見に最適なコンパクトグリル。卓上で使用できる。トランク型にすっきり収納。

材質本体:鉄(焼付塗装)、目皿・ハンドル:ステンレス銅、脚:アルミニウム合金、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)カーキ質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×230網サイズ(mm)270×180収納寸法(mm)(約)300×240×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53973019UG-0066
9,000
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする