充電型LEDクリップライト

充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)充電型LEDクリップライト - SUNWAY(サンウェイ)

どんな場所でも、どんな時でも頼りになる灯りです。
はさむ、吊る、置く、さらにランタンの4通りの方法で設置できる充電式LEDクリップライトです。
明るくて見やすい昼光色を採用しています。
防雨型IP65で屋外でも安心して使えます。
明るさは2段階に切り替えできます。
300度の広範囲を照らすため、作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として最適です。

用途作業やアウトドアの照明や、非常用電灯、夜道の灯として。付属品クリップ・フック・microUSBケーブル材質ABS+PC ポリカーボネート ステンレス電源リチウムイオン充電池全光束(Lm)1000(HIGH)・500(LOW)色温度(K)6500(昼光色)固定方法クリップ(~直径50mm)・フック(~直径50mm)電源タイプ充電式充電方式USB充電(充電時間約6時間)防水性IP65(耐塵防噴流型)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3(HIGH)・6(LOW)照射角度(°)300内容量1個
注意
※充電アダプタは付属されておりませんので、別途、お買い求めください。
※ご購入後はじめてご使用される際や、長期間使用しなかった場合は、ご使用前に必ず充電を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977876CL-BT10Dチュウコウ
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする