サンワダイレクト
カート
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組立時:約800×500×1035
折りたたみ時:約203×500×1320
トレイ内寸:約705×435×30
材質
本体:樹脂、フレーム:アルミ
キャスター
あり
フレーム色
シルバー
組立方法
組立出荷
内容量
1台
取扱説明書:
(0.12MB)
(0.12MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53973929
100-CART011
ブラック
約800×500×1035
3
約135
約10.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません