曜日別特売

デスク(100-DESKN006M)

デスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクトデスク(100-DESKN006M) - サンワダイレクト

必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。

付属品スパナ材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約18.3木目奥行(mm)天板:550使用工具プラスドライバー、 手袋耐荷重(kg)40キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時)フレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立方法ノックダウン組立式組立時間30分天板幅(mm)1170アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974078100-DESKN006M
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする