液晶モニタアーム(100-LA018)

液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018) - サンワダイレクト

クランプ式モニターアームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。
チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
VESA75×75、100×100mmに対応しています。

付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ質量(kg)約3.4シルバー使用工具プラスドライバー、手袋耐荷重(kg)2~10対応画面数:1台アーム長さ(mm)590取付け方法クランプ組立方法ノックダウン組立式組立時間20分梱包内容1梱包液晶モニター1台適合モニターサイズ34以下可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974114100-LA018
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする