スタンド(100-LATAB013W)

スタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクトスタンド(100-LATAB013W) - サンワダイレクト

回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。

材質アルミニウム、プラスチック他ホワイト質量(g)約990使用工具手袋耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247フレーム色ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間20分有効挟み幅(mm)148~225六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974209100-LATAB013W
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする