転倒防止ベルト

転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト転倒防止ベルト - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。

材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)ブラック使用工具プラスドライバー、 手袋ベルト長さ(mm)約480~1270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)組立方法ノックダウン組立式内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※テレビへ取り付け用のネジは同梱されていません。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974315100-PL023
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53974315
2022-10-21
用途: テレビの転倒防止
その他業種

テレビに取り付ける時ネジのサイズが合わず残念。別に購入しなければなりませんでしたが、取り付けは女性の私でも簡単に出来ました。これで少し安心になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする