曜日別特売

ジョイントパーツ

ジョイントパーツ - サンワダイレクトジョイントパーツ - サンワダイレクトジョイントパーツ - サンワダイレクトジョイントパーツ - サンワダイレクトジョイントパーツ - サンワダイレクト

パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。
2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。
直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。
添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)シルバー質量(g)約102使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152組立方法組立出荷組立時間20分アジャスターあり組立人数1内容量1セット(2個)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.15MB)
注意
※連結セットご使用時は専用キャスターはお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974428100-SPT003N
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする