曜日別特売

ワゴン(100-WG007M)

ワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクトワゴン(100-WG007M) - サンワダイレクト

キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。
棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。
棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。
フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。
各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。

材質木製(MDF)+PVC貼り使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く)フレーム色木目組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974464100-WG007M木目3013.3
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする