曜日別特売

チェア(150-SNCM018)

チェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクトチェア(150-SNCM018) - サンワダイレクト
(5件のレビュー)

清潔感あふれるホワイトシェルのデザイン。
背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備
床にやさしく大型(60mm)のデザインウレタンキャスター装備。

仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、肘掛け付き付属品六角レンチ材質張地:背もたれ/ポリエステルメッシュ、座面/布質量(kg)約8.1グレー使用工具手袋耐荷重(kg)80キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×570×925~1000組立方法ノックダウン組立式組立時間30分六角レンチ(mm)5組立人数1ヘッドレストなし内容量1台
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53974559150-SNCM018グレー925~1000440~5158.1
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53974559
2024-07-08
用途: デスクイスとして
医療・福祉・介護関連業

コスパはとても良いです。
イスをしまうときに、腕置きが上下に動かせるところが良いです。
寄りかかり、伸びもし易くてリラックスできます。
1点だけ、座面のクッションが薄い…
座布団を追加しないと一日中座っている場合はお尻が痛くなります。

対象商品 : 53974559
2024-02-06
用途: 事務職用のイスに
医療法人社団慈光会医療・福祉・介護関連業

デスクで長時間事務作業をすると肘置きがあるのとないのでは疲労感が全然違うので
1万円以下で肘置きのあるイスを探してたどり着きました。
値段見合いであれば十分な作りです。
座面は確かに薄めですが、座布団を1枚敷くととても良い感じです。
ちょっとのけぞれるのも、背伸びができてうれしいです。

対象商品 : 53974559
2023-08-11
用途: パソコン作業
その他業種

以前の椅子は重くてナイロンキャスターで床接地面が狭かったので床が痛みました。
今回、軽くてキャスターの床接地面の広くて柔らかいウレタンキャスターにしました。
(ホワイトがウレタンキャスターです)
洒落た膝掛けも付いていて良いです。
座面の高さは、170cmの私がシリンダーの一番下で丁度良い感じです。

対象商品 : 53974559
2023-10-16
用途: ミーティングテーブルとの組み合わせ
株式会社吉田製作所

見た目も機能も良いと思います。
価格に似合った満足できるものです。

対象商品 : 53974559
2021-07-21
用途: オフィスワーク
建設業・工事業

貴社サイトで他社より安く買えて良かったです。デザインも気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
1が参考にしています
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする