サンワダイレクト
ポーチ
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
仕切り板付きです。
色
ブラック
材質
(表装):EVA(PU貼り)
付属品
間仕切り×3(本体に装着済)
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
内容量
1個
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53974778
200-BAGIN014BK
約133
約158×78(メッシュポケット部)
約170×125×52(突起部、ストラップ含まず)
約165×115×30
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
53974787
200-BAGIN015BK
約216
約202×108(メッシュポケット部)
約220×175×62(突起部、ストラップ含まず)
約215×162×35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
53974796
200-BAGIN016BK
約233
約232×90(メッシュポケット部)
約250×155×80(突起部、持ち手含まず)
約240×142×38
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください