サンワダイレクト
ケーブルタイ
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質
ナイロン6
長さ(mm)
9000
幅(mm)
16
色
ブラック
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53974927
200-CA001BK
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください