サンワダイレクト
ケーブルホルダー(200-CA026)
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。
両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品
交換用両面テープ2枚入り
材質
シリコン
長さ(mm)
98
幅(mm)
24
色
グレー、ライトグレー
内径(mm)
5
収容数
ケーブル4本
内容量
1セット(2個)
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53974979
200-CA026
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください