曜日別特売

車載ホルダー(200-CAR058)

車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058) - サンワダイレクト

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。
設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。

材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78質量(g)約396寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60耐荷重(kg)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247アーム長さ(mm)約170~255取付場所ドリンクホルダー内容量1個
2月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975189200-CAR058
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする