曜日別特売

超音波洗浄機(200-CD037)

超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037) - サンワダイレクト

汚れの度合いに応じて5段階の洗浄時間の設定が可能です。
タイマーは300秒(5分)・120秒(4分)・180秒(2分)・60秒(1分)の5段階設定です。
洗浄層が取り外せ、水の交換がお手軽にできます。
小物の洗浄に便利な洗浄カゴと時計洗浄用のホルダー付きです。

付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー、CD/DVDホルダー消費電力(W)26電源AC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.5洗浄槽内寸法(mm)約W150×D125×H45mm(最大幅)タイマー5段階(60、120、180、240、300秒)洗浄槽容積(mL)約750(上限基準線/600)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975566200-CD037
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする