48/49インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。
厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。
シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。
取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。
パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。
付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。